Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skraldestrop med automatisk oprulning

Skraldestrop med automatisk oprulning
SURRING AUTOINDTRK 1500KG 50MM L3M

Varenr. 071392 50

EAN 4099618051869

Prisvisning for kunder efter login
Skraldestrop med automatisk oprulning

Varenr. 071392 50
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
Lille, praktisk spændestrop med automatisk oprulning til personbiler, varevogne, busser, lastbiler og anhængere
  • Spændestrop i ét stykke med dobbelt J-krog

  • Nem betjening, da faste og løse ender er sammen

  • Hurtig fastgørelse af lette laste

  • Praktisk og kompakt

  • I overensstemmelse med EN 12195-2
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

50 mm

Længde

3 m

Tilladt trækstyrke LC i båndet

1500 daN

Forbelastning

180 daN

Manuel kraft med skralde

50 daN

Materiale

PES - polyester

Krogens form

Krog med dobbelt spids

Farve

Rød

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger